Eriks
PK

PK Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 1/2" (15)

  • ERIKS:13469663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahlguss Schieber, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150.
Zur Liste hinzufügen

334,00 €/ Stückexkl. MwSt

390,78 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PK
Typ
1851
Norm
ASME
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 7
Einbaulänge
108 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 12
Material Schieber
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Bedienelement
Temperguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
500 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar