Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PK |
Typ | 8530 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | 8" (200) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T2, Serie 17 |
Einbaulänge | 533 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Dichtung | Trim 8 |
Material Kegel | ASTM A217 CA15 |
Material Deckel | ASTM A216 WCB |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 304 SW Grafit |
Material Spindel | ASTM A276 410 |
Material Gelenkarm | ASTM A216 WCB |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 426 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 50 |