Eriks
PK

PK Rückschlagventil Typ: 1817 Edelstahl/Trim 12 Scharnierklappe Gerade Class 300 Flansch 1/2" (15)

  • ERIKS:13469798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahlguss Rückschlagklappe mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, Class 300.
Zur Liste hinzufügen

453,00 €/ Stückexkl. MwSt

530,01 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PK
Typ
1817
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 17
Einbaulänge
152 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
Trim 12
Material Kegel
ASTM A351 CF8M
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Gelenkarm
ASTM A351 CF8M
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
500 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
50