Eriks
PK

PK Absperrventil Typ: 4515 Stahl/Trim 16 Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 2" (50)

  • ERIKS:12946374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlguss Absperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150.

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PK
Typ
4515
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A352 LCC
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 15
Einbaulänge
203 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 16
Material Kegel
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
ASTM A182 F316
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A352 LCC
Material Deckeldichtung
SWG 316/Graphit
Material Bedienelement
Temperguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-46 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
345 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar