2.529,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.958,93 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PK |
Typ | 1827 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 4" (100) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T2, Serie 15 |
Einbaulänge | 356 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Trim 12 |
Material Kegel | ASTM A479 316 |
Material Spindel | ASTM A479 316 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A351 CF8M |
Material Deckeldichtung | SWG 316/Graphit |
Material Bedienelement | Temperguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -50 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 500 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 50 bar |