Eriks
PIUSI

PIUSI 10023815 Luft/Wasserschlauchaufroller 151/2" 1/2M-1/2M fest 20bar HA20151200

  • ERIKS:12735283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

613,20 €/ Stückexkl. MwSt

717,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIUSI
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Mit Schlauch
Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
M 1/2
Gewindeanschluss Einlass
M 1/2