Eriks
PIUSI

PIUSI 10023814 Luft/Wasserschlauchaufroller 12 m-3/8" 10mm-3/4M 20bar HC10121400

  • ERIKS:12735282
Image 1
Zur Liste hinzufügen

336,00 €/ Stückexkl. MwSt

393,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIUSI
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
10 mm
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm
Gewindeanschluss Trommel
M 3/4
Mit Schlauch
Ja