Eriks
PIUSI

PIUSI 10023813 Luft/Wasserschlauchaufroller 15 m-3/8" 3/8F-3/8F fest 20bar HA20153800

  • ERIKS:12735281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

570,00 €/ Stückexkl. MwSt

666,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIUSI
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm
Gewindeanschluss Trommel
F 3/8
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
F 3/8