Eriks
PIUSI

PIUSI 10023812 Luft/Wasserschlauchaufroller 15 m-5/16" 8mm-1/4M 20bar HC20151200

  • ERIKS:12735280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

304,80 €/ Stückexkl. MwSt

356,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIUSI
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Für inneren Durchmesser Schlauch
8 mm
Gewindeanschluss Trommel
M 1/4
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
8 mm
Mit Schlauch
Ja