Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Warnhinweis ''Bevat Asbest'' Schild - Selbstkleber 140x300mm

  • ERIKS:23680792
  • Hersteller:1332.01
Image 1
Rot/weißer Warnaufkleber mit Piktogramm und Text zur Warnung vor dem Vorhandensein von Asbest. Verpackungsmaterialien, die Asbest oder asbesthaltige Materialien enthalten, müssen laut Gesetz entsprechend gekennzeichnet und etikettiert werden.
Diese Aufkleber entsprechen den geltenden Rechtsvorschriften für Asbestverpackungen.
Vinyl-Aufkleber mit hoher Klebekraft und hochwertigem Siebdruck.
Standardgrößen: 35x70, 40x100, 80x200 und 140x300 mm. Andere Abmessungen auf Anfrage.
Die Asbestetiketten sind standardmäßig in Niederländisch, Französisch oder beiden Sprachen lieferbar. Andere Übersetzungen können auf Anfrage angefertigt werden.
Das Etikett ist auch als Schild und Greenline UV-Aufkleber erhältlich.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM