Signalisierung (überhängende Ladung) für den Transport von Lasten, die mehr als 1 cm in der Breite bis maximal 3 Meter herausragen.
Ausgenommen Fahrzeuge bis 35 kg, diese dürfen bis zu 2 cm in der Breite mit maximal 2,55 Meter und maximale Länge 1 Meter.
Die Kunststoff- und Aluminiumschilder sind mit 2 Löchern von 11,5 mm ausgestattet.
Verfügbare Farbe: Rot/Weiß, Reflexionsklasse I.
Standardgröße: 5 x 5 mm.
Diese Größe ist zulässig Europa mit Ausnahme von Belgien.