Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Schlüsselkasten Masterlock Y5403EURD

  • ERIKS:14066139
  • Hersteller:Y5403EURD
Image 1
Der Master Lock 5401EURD Select Access®-Schlüsselkasten verfügt über ein 83 mm breites Metallgehäuse für Langlebigkeit und bietet Platz für eine Vielzahl von Hausschlüsseln.
Der Schrank kann dauerhaft an der Wand aufgehängt werden.
Mit 4-stelliger freier Kombinationswahl für schlüssellosen Komfort und zusätzliche Sicherheit
- Mittelgroßer Schlüsselspeicher bietet Platz für verschiedene Hausschlüssel
- Der Komfort einer freien Kombinationswahl für optimale Sicherheit
- Design kann dauerhaft an der Wand montiert werden (Montagesatz im Lieferumfang enthalten)
- Die verstärkte Tür bietet bessere Wetterbeständigkeit und mehr Diskretion
- Für zusätzliche Sicherheit sollten Sie die Installation Ihres Select Access® an einem diskreten Ort in Betracht ziehen
Ausführung: Metallgehäuse aus Gusseisen
Außenmaße (H x B x T): 14.6 x 10.6 x 5.2 cm
Innenmaße (H x B x T): 11.5 x 8 x 3 cm
Zur Liste hinzufügen

81,52 €/ Stückexkl. MwSt

95,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM