Der Master Lock 5401EURD Select Access®-Schlüsselkasten verfügt über ein 83 mm breites Metallgehäuse für Langlebigkeit und bietet Platz für eine Vielzahl von Hausschlüsseln.
Der Schrank kann dauerhaft an der Wand aufgehängt werden.
Mit 4-stelliger freier Kombinationswahl für schlüssellosen Komfort und zusätzliche Sicherheit
- Mittelgroßer Schlüsselspeicher bietet Platz für verschiedene Hausschlüssel
- Der Komfort einer freien Kombinationswahl für optimale Sicherheit
- Design kann dauerhaft an der Wand montiert werden (Montagesatz im Lieferumfang enthalten)
- Die verstärkte Tür bietet bessere Wetterbeständigkeit und mehr Diskretion
- Für zusätzliche Sicherheit sollten Sie die Installation Ihres Select Access® an einem diskreten Ort in Betracht ziehen
Ausführung: Metallgehäuse aus Gusseisen
Außenmaße (H x B x T): 11,8 cm x 8,3 cm x 3,4 cm
Innenmaße (H x B x T): 9,1 cm x 6,4 cm x 2,8 cm