Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Schlagschutzband Oberflächenschutz Typ D Gelb/Schwarz L=5m

  • ERIKS:13605790
  • Hersteller:376401
Image 1
Stoßdämpfender Stoßfänger mit flachem Oberflächenprofil zum Schutz von Personen, Gütern oder Fahrzeugen vor Stößen und Kollisionen.
Der Stoßfänger kann auf ebenen Flächen und einer flachen Außenseite platziert werden, um eine möglichst breite Oberfläche zu schützen.
Der Stoßfänger ist für den Innenbereich geeignet und Außenbereich und verfügt über eine umfangreiche Liste von Anwendungsmöglichkeiten.
Die gestreiften Versionen können durch die Verwendung von zwei Farben beispielsweise in Lagerhallen, Fabriken oder Firmengeländen zusätzlich vor Gefahren warnen.
Hochwertiger Polyurethan-Schaum hergestellt nach die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Das Material hat eine maximale Stoßdämpfung und ist sehr flexibel, wodurch es leicht auf verschiedenen Oberflächen platziert werden kann.
Durch eine Schutzfolie als Abschlussschicht um den Polyurethankern sind die Farben länger farbecht.
Der Stoßfänger ist mit einer starken Klebeschicht mit einem hochwertigen Acrylkleber mit einer Haftkraft von 21N / 25mm versehen.
Das Material ist schwer entflammbar nach DIN 412 (B2), EN 1351-1 Klasse E-d2 und UL 94HB/1mm
Zur Liste hinzufügen

273,56 €/ Stückexkl. MwSt

320,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM