Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Reflektierendes Band PVC 25mmx10m Weiß

  • ERIKS:13277099
  • Hersteller:TA1A03
Image 1
Das Bodenband ist einfach zu verarbeiten und beständig gegen Wasser, Öl und Lösungsmittel.
Das Markierungsband lässt sich leicht entfernen, ohne zu reißen und hinterlässt keine Kleberückstände.
Zusätzlich zur Verwendung als Bodenmarkierungsband kann das Band auch als Warnband zum Markieren von Wegen an einer Wand oder zum Markieren von Stufen, Türen oder anderen Hindernissen verwendet werden.
Starkes, strapazierfähiges und langlebiges, kunststoffbeschichtetes PVC Klebeband in rot und weiß mit einer Länge von 1 Metern.
Die Rolle hat einen Kern von 76 mm und das Bodenband hat eine Dicke von ,15 mm
Zur Liste hinzufügen

9,61 €/ Stückexkl. MwSt

11,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM