Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Reflektierendes Band PVC 100mmx10m Gelb

  • ERIKS:13452232
  • Hersteller:TA1504
Image 1
Reflektierendes Klebeband der Klasse 1 zum Markieren oder Auskleiden von Böden oder Hindernissen.
Das Bodenband ist einfach zu verwenden und beständig gegen Wasser, Öl und Lösungsmittel.
Das Markierungsband lässt sich leicht entfernen, ohne zu reißen und hinterlässt keine Kleberückstände.
Neben der Verwendung als Bodenmarkierungsband kann das Band auch als Warnband zum Markieren von Wegen an einer Wand oder zum Markieren von Stufen, Türen oder anderen Hindernissen verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

38,44 €/ Stückexkl. MwSt

44,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM