Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Pufferband Kantenschutz Typ A Gelb/Schwarz L=5m

  • ERIKS:13605787
  • Hersteller:376101
Image 1
Stoßdämpfender Stoßfänger mit Eckenschutzprofil zum Schutz von Personen, Gütern oder Fahrzeugen vor Stößen und Kollisionen.
Der Stoßfänger kann in einem Winkel von 9° aufgestellt werden.Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
Die gestreiften Versionen können sein Durch die Verwendung von zwei Farben zusätzliche Gefahrenwarnung in z. B. Lagerhallen, Fabriken oder Firmengeländen
Material Stoßschutz: Hochwertiger Polyurethan-Schaum, hergestellt nach strengsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.
Das Material weist eine maximale Stoßdämpfung auf und ist sehr flexibel, wodurch es leicht auf verschiedenen Oberflächen angebracht werden kann.
Durch eine Schutzfolie als Abschlussschicht um den Polyurethankern sind die Farben länger farbecht.
Die Stoßstange ist veredelt mit einer starken Klebeschicht mit einem hochwertigen Acrylkleber mit einer Haftkraft von 21N / 25mm.
Das Material ist schwer entflammbar nach DIN 412 (B2), EN 1351-1 Klasse E-d2 und UL 94HB /1mm
Zur Liste hinzufügen

199,84 €/ Stückexkl. MwSt

233,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM