Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Piktogramm Warnung Radioaktive Stoffe ISO7010 - Vinylkleber 90x90mm

  • ERIKS:23682046
  • Hersteller:3531.08
Image 1
Gelber Warnaufkleber mit radioaktivem Piktogramm, der auf die Gefahr von radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung hinweist.
Entspricht den geltenden Rechtsvorschriften und der internationalen und europäischen Norm ISO 7010.
Vinyl-Aufkleber mit hoher Klebkraft und hochwertigem Siebdruck.
Standardgrößen: 25x25 (auf Rolle), 50x50, 50x50 (auf Rolle), 90x90, 150x150, 200x200, 300x300 und 400x400mm. Andere Abmessungen auf Anfrage. Die Ecken des Aufklebers sind abgerundet und die Größe gibt die Länge der Seite im ausgezogenen Zustand an.
Das Symbol ist auch als Schild und reflektierender Aufkleber erhältlich.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM