Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Piktogramm Sammelplatz T2000 700x700mm Aluminiumplatte

  • ERIKS:14190873
  • Hersteller:31V7Q0
Image 1
T2 Aluminiumschild mit Sammelplatz-Piktogramm zur Kennzeichnung des Sammelplatzes oder Sammelplatzes für den Innen- oder Außenbereich im Falle einer Evakuierung im Brand- oder Katastrophenfall.
In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung und der internationalen und europäischen ISO 71 Standard.
T2 Aluminiumschilder haben eine gefaltete Kante, die für die Montage an einer Wand- oder Stangenhalterung verwendet werden kann.
Das Schild kann mit einer Halterung an einer Wand oder Stange mit einem Durchmesser von 51 mm oder 76 mm montiert werden
Zur Liste hinzufügen

163,16 €/ Stückexkl. MwSt

190,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM