Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Piktogramm Notausgang geradeaus 300x150mm PP-Schild ISO 7010

  • ERIKS:13579134
  • Hersteller:3122.P4
Image 1
Schild mit dem Symbol einer flüchtenden Person und einem nach oben weisenden Pfeil vor einer sich nach rechts öffnenden Nottür.
- Zur Kennzeichnung eines Fluchtwegs geradeaus
- Für oben genannte Nottüren und -durchgänge
- Auch für über dem Ausgang
Entspricht der aktuellen Gesetzgebung und der internationalen und europäischen Norm ISO 71.
Kunststoffplatte aus Polypropylen mit hochwertigem Siebdruck.
Zur Liste hinzufügen

5,35 €/ Stückexkl. MwSt

6,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM