PIKT-O-NORM Piktogramm Keine Einfahrt für Gabelstapler Ø200mm Vinyl selbstklebend
ERIKS:23681524
Hersteller:3232.14
Aufkleber mit Piktogramm, der darauf hinweist, dass es verboten ist, sich vor oder auf die Gabel des Gabelstaplers zu setzen. Vinyl-Aufkleber mit hoher Klebekraft und hochwertigem Siebdruck. Standardabmessungen: Ø50 bis Ø300mm. Andere Abmessungen auf Anfrage. Das Symbol ist auch als Kunststoffschild erhältlich.