Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Piktogramm Augendusche 250x250mm PP-Schild

  • ERIKS:23681208
  • Hersteller:3123.11
Image 1
Augenwaschpiktogramm-Schild, um in einem Geschäft deutlich zu machen, wo jemand im Notfall seine Augen spülen kann. Kann für den Standort einer Augenspülflasche, einer Augendusche oder einer Augenspülstation (Eyewash-Station) verwendet werden.
Entspricht der geltenden Gesetzgebung und der internationalen und europäischen Norm ISO 7010.
Kunststoffschild aus Polypropylen mit hochwertigem Siebdruck.
Standardgrößen: 100x100, 150x150, 200x200, 250x250, 300x300, 400x400 und 500x500mm. Andere Abmessungen auf Anfrage.
Das Symbol ist auch als Aufkleber, Kunststoffschild (gewinkelt und panoramisch) und als langnachleuchtende Version erhältlich.
Je nach Untergrund kann das Schild mit doppelseitigen Klebefolien, doppelseitigem Schaumstoffklebeband, säurefreiem Befestigungsmaterial oder, wenn Löcher vorhanden sind, mit Schrauben befestigt werden. Siehe die umfangreiche Kategorie der Befestigungsmittel
Zur Liste hinzufügen

7,65 €/ Stückexkl. MwSt

8,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM