Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Piktogramm Ätzende Stoffe 90x90mm dreieckig Vinylkleber

  • ERIKS:23682047
  • Hersteller:3531.09
Image 1
Gelber Warnaufkleber mit dem Piktogramm einer Hand und einem tropfenden Reagenzglas zur Kennzeichnung ätzender / ätzender Stoffe.
Entspricht den geltenden Rechtsvorschriften und der internationalen und europäischen Norm ISO 7010.
Vinyl-Aufkleber mit hoher Klebkraft und hochwertigem Siebdruck.
Standardgrößen: 25x25 (auf Rolle), 50x50, 50x50 (auf Rolle), 90x90, 150x150, 200x200, 300x300 und 400x400mm. Andere Abmessungen auf Anfrage. Die Ecken des Aufklebers sind abgerundet und die Größe gibt die Länge der Seite im ausgezogenen Zustand an.
Das Symbol ist auch als Schild, reflektierender Aufkleber und Greenline UV-Aufkleber erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

1,43 €/ Stückexkl. MwSt

1,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM