Beschreibbares Sicherheitsetikett mit Piktogramm und Text für die Verriegelung einer Maschine, Anlage oder eines Geräts und dem Warnhinweis "Niet bedienen, werk in uitvoering". Das Etikett kann in einem Sperrverfahren verwendet werden und mit einem Namen, einer Abteilung, einem Datum und einem Kommentar versehen werden. Unzerreißbares PVC-Etikett / Anhänger mit einer Dicke von 0,3 mm und einer Bohrung von 6,5 mm mit hochwertigem Siebdruck auf beiden Seiten
Vorderseite:
- “Elektriciteit niet inschakelen - Dit slot / label mag enkel verwijderd worden door:” (NL)
Rückseite:
- “Deze energiebron is buiten gebruik gesteld. Verwijdering van dit slot / label door onbevoegden zal resulteren in disciplinaire maatregelen.”(NL)