Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Bodenmarkierungsband Rot 50mmx33m

  • ERIKS:23682784
  • Hersteller:TA1305
Image 1
Das sehr strapazierfähige Klebeband 971 wurde speziell für den Einsatz in Bereichen entwickelt, die härtesten Beanspruchungen ausgesetzt sind. Selbst auf Flächen mit konstantem Staplerverkehr und häufigem Palettenverschub, die zur Abnutzung von Sicherheitsmarkierungen führen können, setzt das Bodenmarkierungsband 971 weiterhin deutliche Zeichen. Und in Fällen, in denen häufiger Wechsel von Prozessabläufen angesagt ist, lässt es sich bei einem Austausch schnell und sauber wieder entfernen.

Produkteigenschaften
  • Hervorragende Abriebfestigkeit
  • Hält der Beanspruchung durch Gabelstaplerverkehr und Verschieben von Paletten stand
  • Signalstarke Farben für hohe Sichtbarkeit
  • Beständig gegen Feuchtigkeit und viele gängige Chemikalien
  • Gute Soforthaftung
  • Rückstandsfrei entfernbar, ohne Einsatz von Lösemitteln
  • In verschiedenen Breiten und Farben erhältlich
Zur Liste hinzufügen

10,21 €/ Stückexkl. MwSt

11,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM