Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Beschreibbare Etiketten PVC 125x55mm Blau (100Stk) Loch 5mm

  • ERIKS:13684877
  • Hersteller:39ME02
Image 1
Kunststoffetiketten in Rechteckform in verschiedenen Farben und Größen, mit Befestigungsloch und abgerundeten Ecken.Kennzeichnungsschilder zum Kennzeichnen, Sortieren, Kennzeichnen oder farblichen Kennzeichnen von Produkten, Behältern, Paletten, Lagerregalen, Bekleidung, Retourenware , Teile oder andere zu kennzeichnende Materialien.Die Etiketten sind aus stabilem Kunststoff und witterungsbeständig, sodass sie auch im Außenbereich verwendet werden können.Sie können mit einem wasserfesten Marker oder einem Permanentmarker beschriftet werden. Unzerreißbares PVC-Etikett / -Anhänger mit einer Dicke von ,3 mm und einer Bohrung von 5 mm.Durch das Loch können die Etiketten mit einer Metallkugelkette, Schnur oder Tiewrap befestigt werden.
Zur Liste hinzufügen

21,90 €/ Paketexkl. MwSt

25,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM