Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Beschreibbare Etiketten 85x275x0,3mm Weiß

  • ERIKS:12619109
  • Hersteller:39M501
Image 1
Kunststoffetikett mit Schloss in verschiedenen Farben.
Kennzeichnungsetikett zum Etikettieren, Sortieren, Identifizieren oder Farbcodieren von Produkten, Behältern, Paletten, Lagerregalen, Kleidung, Retouren, Teilen oder anderen Materialien, die gekennzeichnet werden müssen.
Die Etiketten bestehen aus einem robusten Kunststoff und sind wetterfest, so dass sie auch im Freien verwendet werden können.
Sie können mit einem wasserfesten Stift oder einem Permanentmarker beschriftet werden.
Unzerreißbares PVC-Etikett / Anhänger mit einer Dicke von 0,3mm und mit einem Verschluss zur Befestigung an Gegenständen mit einem Durchmesser < Ø33mm
Zur Liste hinzufügen

2,65 €/ Stückexkl. MwSt

3,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM