Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Anti-Rutsch-Band Schwarz selbstklebend 100mmx18m

  • ERIKS:12443072
  • Hersteller:TA7301
Image 1
Das zuverlässige Antirutschband besteht aus einem feinen Aluminiumoxid, wodurch es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.
Die Körnung ist eine mittelstarke Antirutsch-Schleifbeschichtung.
Das verschleißfeste Antirutschband ist wasserbeständig (wenn es auf einer nicht porösen Oberfläche angebracht wird, bieten wir auch ein komplettes Sortiment von Werkzeugen an) und hat eine außergewöhnliche Haltbarkeit für den Innen- und Außenbereich.
Zur Liste hinzufügen

61,81 €/ Stückexkl. MwSt

72,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PIKT-O-NORM