Eriks
PHOENIX

PHOENIX Unlegierte Elektroden PHOENIX SPEZIAL D 4,00x450mm

  • ERIKS:12574866
Image 1
Basisch umhüllte Doppelmantelelektrode. Hervorragende Schweiß-eigenschaften an Gleich- und Wechselstrom in allen Positionen, außer fallend; stabiler Lichtbogen; gute Röntgensicherheit. Besonders geeignet für Handwerk und Industrie; für Montage- und Werkstattschweißungen. Rücktrocknung: 2 h 250 – 300 °C.
Zur Liste hinzufügen

1,45 €/ Stückexkl. MwSt

1,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 316Mindestbestellmenge: 316

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PHOENIX
Durchmesser
4 mm
Gesamtlänge
450 mm
ISO-Norm
E 42 3 B 12 H10
AWS Referenz
E 7016
Verpackung
72
Alternativen

3,17 €/ Stückexkl. MwSt

3,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 240Mindestbestellmenge: 240

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026