Eriks
PHOENIX

PHOENIX Unlegierte Elektroden PHOENIX BLAU 4,00x350mm

  • ERIKS:12574816
Image 1
Universell in allen Positionen einsetzbar; bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit. Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 μm); ausgezeichnete Fallnahteigenschaften; einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V).
Zur Liste hinzufügen

0,90 €/ Stückexkl. MwSt

1,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 400Mindestbestellmenge: 400

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PHOENIX
Durchmesser
4 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E 42 0 RC 11
AWS Referenz
E 6013
Verpackung
100