Eriks
PHOENIX

PHOENIX Unlegierte Elektroden PHOENIX BLAU 2,00x250mm

  • ERIKS:12574813
Image 1
Universell in allen Positionen einsetzbar; bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit. Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 μm); ausgezeichnete Fallnahteigenschaften; einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V).
Zur Liste hinzufügen

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1600Mindestbestellmenge: 1600

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PHOENIX
Durchmesser
2 mm
Gesamtlänge
250 mm
ISO-Norm
E 42 0 RC 11
AWS Referenz
E 6013
Verpackung
400