Ausführung: Stabile Ausführung mit höchster Schaft-Bruchsicherheit. Anwendung: Zum Spannen von kleinen Trennscheiben. Hinweis: Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten: Ø 30 mm = 31800 min-1 Ø 40 mm = 23900 min-1 Ø 50 mm = 19100 min-1 Ø 65 mm = 14700 min-1 Ø 70 mm = 13600 min-1 Ø 76 mm = 12500 min-1
12,50 €/ Stückexkl. MwSt
14,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150