Eriks
PFERD

PFERD Werkstattfeilen in Rolletui 531 200mm 5-teilig

  • ERIKS:23870538
  • Hersteller:4007220011416
Image 1
Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank.
Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft.
Die Rolltaschen mit Feilen der Längen 200 und 250 mm bietet PFERD auch in ansprechender Verpackung mit Sichtfenster an.
Zur Liste hinzufügen

50,82 €/ Stückexkl. MwSt

59,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Länge
200 mm