Eriks
PFERD

PFERD Vliesronden Combidisc CDR VRH diam. 75 - P100

  • ERIKS:23873583
  • Hersteller:4007220596968
Image 1
Die Flexibilität der Ronde beim Flächenschliff wird durch den Härtegrad des Halters bestimmt.
Schleifmittel: Korund A Lieferbare Korngrößen: 100 G (grob) = gelbbraun 180 M (mittel) = rotbraun 240 F (fein) = blauUniversell für die Oberflächenbearbeitung
von Metallen einsetzbar, z.B. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten.
Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser eine noch feinere Oberfläche, kühleren Schliff und höhere Standzeit
Zur Liste hinzufügen

3,26 €/ Stückexkl. MwSt

3,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
75 mm
Körnung
P100
Material Verkleidung
Aluminiumoxid