Eriks
PFERD

PFERD Tuchringe 100x10/10

  • ERIKS:23874234
  • Hersteller:4007220294123
Image 1
Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt.
Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen.
Tuchringe sind in vier Ausführungen lieferbar: ST (Sisaltuch) = grobe Vorpolitur TH (Tuch hart) = Vorpolitur TW (Tuch weich) = Hochglanzpolitur
FL (Flanell) = Hochglanzpolitur/ AbglänzenVorpolieren von Stahl und INOX: Tuchringe ST oder TH mit Polierpaste PP 1 VP Fe Vorpolieren von Aluminium
und Messing: Tuchringe ST oder TH mit Polierpaste PP 2 VP MS Vorpolieren von Buntmetallen: Tuchringe ST oder TH mit Polierpaste PP 3 VP NE
Hochglanzpolieren aller Metalle: Tuchringe TW oder FL mit Polierpaste PP 4 HGP Hochglanzpolieren von Kunststoffen: Tuchringe TW oder FL mit Polierpaste
PP 5 HGP K Empfohlene Schnittgeschwindigkeiten: Tuchringe der Ausführung TW und FL erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit
von 5–15 m/s ihre beste Leistung Tuchringe der Ausführung ST und TH erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s ihre beste Leistung
Zur Liste hinzufügen

7,96 €/ Stückexkl. MwSt

9,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser
100 mm
Breite
10 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm