12,97 €/ Stückexkl. MwSt
15,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 300 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 4 mm |
Geeignet für Metall | Ja |
Geeignet für Gussrohre | Ja |
Körnung | 24 |
Härte | S |
Material Verkleidung | Korund |
Form | Flach |