Eriks
PFERD

PFERD Trennschleifscheibe 76x1,4x10,0

  • ERIKS:23875844
  • Hersteller:4007220165836
Image 1
Schleifmittel: Korund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt.
Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für kühles Trennen.
Für universelle Trennaufgaben Speziell für schwer zugängliche Stellen Für Elektro- und Druckluft-Geradschleifer aller Leistungsklassen geeignet Mit montiertem
Werkzeughalter auf Geradschleifern bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einsetzen Trennschleifscheiben bis ø 76 mm dürfen ohne
Schutzhaube eingesetzt werden
Zur Liste hinzufügen

2,94 €/ Stückexkl. MwSt

3,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
76 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Dicke
1.4 mm
Körnung
60
Härte
P
Material Verkleidung
Korund
Form
Flach
Höhe
10 mm