3,07 €/ Stückexkl. MwSt
3,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 230 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 3.2 mm |
Geeignet für Beton | Ja |
Geeignet für Beton/Betonstein | Ja |
Geeignet für Backstein | Ja |
Geeignet für Naturstein | Ja |
Geeignet für Dachziegel | Ja |
Geeignet für Waschbeton | Ja |
Körnung | 24 |
Härte | P |
Material Verkleidung | Siliziumkarbid |
Form | Gekröpft |
Höhe | 22.23 mm |