Eriks
PFERD

PFERD Trennschleifscheibe 230x2,9x22,23 Edelstahl

  • ERIKS:23428321
  • Hersteller:4007220522899
Image 1
Schleifmittel: Korund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt.
Mittelhartes, leistungsstarkes Werkzeug in Härte Q (INOX-GUSS) mit hoher Trennleistung, großer Seitenstabilität und sehr guter Standzeit.
Beste Trennergebnisse auf Druckluft-Turbinenschleifern sowie starken Hochfrequenz- und Elektro-Winkelschleifern
Zur Liste hinzufügen

7,57 €/ Stückexkl. MwSt

8,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
230 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
2.9 mm
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Gussrohre
Ja
Körnung
24
Härte
Q
Material Verkleidung
Korund
Form
Flach
Höhe
22.23 mm