Eriks
PFERD

PFERD Trennschleifscheibe 125x3,2x22,23

  • ERIKS:23875451
  • Hersteller:4007220523001
Image 1
Schleifmittel: Korund A Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Scheibenbreiten 1,9/1,6/1,0 mm für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen Scheibenbreite 2,4 mm für universelle Trennaufgaben Scheibenbreiten 3,2/3,0
mm für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet Der Einsatz großer Spannflansche (SFS 76, Seite 48)
erhöht die Seitenstabilität und gewährleistet eine präzise Scheibenführung, speziell bei dünnen Trennschleifscheiben der geraden Ausführungen in ø 178
und 230 mm
Zur Liste hinzufügen

2,01 €/ Stückexkl. MwSt

2,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
3.2 mm
Körnung
46
Härte
P
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft
Höhe
22.23 mm