2,95 €/ Stückexkl. MwSt
3,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
283 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 125 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 1 mm |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Körnung | 60 |
Härte | R |
Material Verkleidung | Korund |
Form | Flach |
Höhe | 22.23 mm |