Eriks
PFERD

PFERD Trennschleifscheibe 115x1,6x22,23 Edelstahl

  • ERIKS:23875402
  • Hersteller:4007220538081
Image 1
Schleifmittel: Korund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt.
Hartes, extrem belastbares Hochleistungswerkzeug in Härte S (INOX) mit höchster Trennleistung und herausragender Standzeit.
Ausführung X-SLIM® (0,8 mm) für schnellste, kühle und besonders dünne, gratarme Schnitte.
Ergonomisch, komfortabel und mit höchster Sicherheit.
Scheibenbreiten 1,9/1,6/1,0 mm für kühles, schnelles, komfortables und gratarmes Trennen mit höchster Standzeit Scheibenbreiten 2,3/2,2 mm für universelle
Trennaufgaben bei höchster Standzeit Scheibenbreiten 2,8/2,5 mm für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität Beste Trennergebnisse auf leistungsstarken
Winkelschleifern Scheibenbreite 1,0 mm ideal geeignet für Akku-Winkelschleifer Der Einsatz großer Spannflansche (SFS 76, Seite 48) erhöht die Seitenstabilität
und gewährleistet eine präzise Scheibenführung, speziell bei dünnen Trennschleifscheiben der geraden Ausführungen in ø 178 und 230 mm
Zur Liste hinzufügen

3,40 €/ Stückexkl. MwSt

3,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD