Eriks
PFERD

PFERD Trennschleifscheibe 115x1,6x22,23 Edelstahl

  • ERIKS:23428309
  • Hersteller:4007220355442
Image 1
Schleifmittel: Korund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt.
Hartes, leistungsstarkes Werkzeug in Härte R (INOX) mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit für kühles Trennen.
Scheibenbreiten 1,9/1,6/1,0 mm für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen Scheibenbreiten 2,5/2,4/2,0 mm für universelle Trennaufgaben Scheibenbreite
3,2 mm für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet Der Einsatz großer Spannflansche (SFS 76, Seite 48)
erhöht die Seitenstabilität und gewährleistet eine präzise Scheibenführung, speziell bei dünnen Trennschleifscheiben der geraden Ausführungen in ø 178
und 230 mm
Zur Liste hinzufügen

2,64 €/ Stückexkl. MwSt

3,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
115 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
1.6 mm
Geeignet für Edelstahl
Ja
Körnung
46
Härte
R
Material Verkleidung
Korund
Form
Flach
Höhe
22.23 mm