Eriks
PFERD

PFERD Trennschleifscheibe 100x2,4x16,0

  • ERIKS:23875419
  • Hersteller:4007220162576
Image 1
Schleifmittel: Korund A Hartes, leistungsstarkes Werkzeug in Härte S mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit.
Scheibenbreiten 1,9/1,6/1,0 mm für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen Scheibenbreite 2,4 mm für universelle Trennaufgaben Scheibenbreiten
3,2/3,0/2,9 mm für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet Der Einsatz großer Spannflansche
(SFS 76, Seite 48) erhöht die Seitenstabilität und gewährleistet eine präzise Scheibenführung, speziell bei dünnen Trennschleifscheiben der geraden
Ausführungen in ø 178 und 230 mm
Zur Liste hinzufügen

2,49 €/ Stückexkl. MwSt

2,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
100 mm
Bohrlochdurchmesser
16 mm
Dicke
2.4 mm
Geeignet für Metall
Ja
Körnung
46
Härte
S
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft
Höhe
16 mm