Eriks
PFERD

PFERD Trennscheibe gerade A60SSG 125x1mm

  • ERIKS:23428280
  • Hersteller:4007220499740
Image 1
Trennscheibe SG STEEL für Stahlbearbeitung

Ausführung: Korund (A) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte.

SG STEEL
Hochleistungskorund (A), hart.
Sehr hohe Standzeit und hohe Trennleistung.
Zur Liste hinzufügen

2,85 €/ Stückexkl. MwSt

3,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

425 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
1 mm
Geeignet für Metall
Ja
Körnung
60
Härte
S
Material Verkleidung
Korund
Form
Flach
Höhe
22.23 mm