Eriks
PFERD

PFERD Trennscheibe gerade A60PSG 65x1,1x6mm

  • ERIKS:23428336
  • Hersteller:4007220165706
Image 1
Klein-Trennscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

SG STEELOX
Ausführung: Korund (A), mittelhart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung. Für den Einsatz auf Druckluft- und Elektro-Geradschleifern. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.

Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Ideal für den Einsatz auf engstem Raum.

Hinweis: Halter für die Trennscheiben bitte separat bestellen. Die angegebene maximale Drehzahl ist ohne Halter.

Zur Liste hinzufügen

2,46 €/ Stückexkl. MwSt

2,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD