Eriks
PFERD

PFERD Trennscheibe gerade A46PPSF-INOX 115x2,4mm

  • ERIKS:23428300
  • Hersteller:4007220523025
Image 1
Trennscheibe PSF STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und hohe Trennleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (0,8–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben.

Zur Liste hinzufügen

1,66 €/ Stückexkl. MwSt

1,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD