Eriks
PFERD

PFERD Trennscheibe gekröpft fürAluminium A30NSG115x2,4mm

  • ERIKS:23428341
  • Hersteller:4007220522936
Image 1
Trennscheibe für die Aluminiumbearbeitung

SG ALU
Ausführung: Hochleistungskorund (A) und Siliciumcarbid (C), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für höchste Standzeit und hohe Trennleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Kein Zusetzen der Trennscheibe auch auf weichen, schmierenden Werkstoffen.

Hinweis: Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen. Somit ist die Oberfläche sofort schweißbar.
Zur Liste hinzufügen

2,70 €/ Stückexkl. MwSt

3,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
115 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
2.4 mm
Körnung
30
Härte
N
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft