Eriks
PFERD

PFERD Trennscheibe gekröpft A46RSG-INOX 115x2,4mm

  • ERIKS:23428310
  • Hersteller:4007220162613
Image 1
Trennscheibe SG STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und hohe Trennleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (0,8–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben.
Zur Liste hinzufügen

2,70 €/ Stückexkl. MwSt

3,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

129 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
115 mm
Bohrlochdurchmesser
22.13 mm
Dicke
2.4 mm
Geeignet für Edelstahl
Ja
Körnung
46
Härte
R
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft
Höhe
22.23 mm