Eriks
PFERD

PFERD Trennscheibe 350x4,5x22.23

  • ERIKS:23875391
  • Hersteller:4007220540046
Image 1
Schleifmittel: Korund A Hartes Spezialwerkzeug in Härte S mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für den Einsatz auf Handtrennschleifmaschinen
(Scheiben-ø 300–400 mm).
Für Handtrennschleifmaschinen mit Elektro-, Hochfrequenz- oder Benzinmotoren geeignet Passend zu vorhandenen Maschinen stehen beim ø 300 mm
alternativ Scheiben für 80 m/s und 100 m/s zur Auswahl
Zur Liste hinzufügen

26,49 €/ Stückexkl. MwSt

30,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
350 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
4.5 mm
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Gussrohre
Ja
Körnung
24
Härte
S
Material Verkleidung
Korund
Form
Flach
Höhe
22.23 mm